品番 : EA922KR-71
品名 : 5.0L [業務用]浴室用洗剤(メディプロ/詰替)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 5L | 用途 | 医療施設などの浴室清掃に。 |
|---|---|---|---|
| 弱アルカリ性 | |||
| つぶせる容器 | |||
| 爽やかなクリアミントの香り | |||
| 泡切れが早く、時短・節水・省力化に貢献 | |||
| 浴室内の浴槽、床、壁、洗面器、椅子などの洗浄、除菌、ウイルス除去、防カビ (大理石などの石材、水がしみこむ材質、アルミ、銅、真鍮製の部分には使用しないでください。) |
|||
| 「アルカリ成分」と「2つのカチオン成分」により、汚れだけではなく、菌とウイルスを除去します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/06 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KR-64 : 500ml 泡スプレー容器 |
ウェブカタログ画像
拡大

