詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AB-21

品名 : 75x130mm ツールホルダー

仕様

材質 ポリプロピレン カラビナ開口幅 17mm
サイズ(mm) 75×130 ベルト幅 80mm
特長 アイレット機能付…セーフティーコードやカラビナを装着可能な鳩目穴が付いています。
力のかかる部分はカシメで補強されています。
カラビナ付(アルミ製)
重量(g) 65
鳩目穴 2個付 ホルダー数 1個
ホルダー内寸 70×25×48mm
底部は貫通しています。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/12 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top