詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AB-26

品名 : 55x195mm ツールホルダー

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 55×195
ベルト幅 80mm 重量(g) 40
鳩目穴 1個 ホルダー内寸(上部) 50×20mm
ホルダー内寸(下部) 40×12mm 特長 アイレット機能付…セーフティーコードやカラビナを装着可能な鳩目穴が付いています。
力のかかる部分はカシメで補強されています。
底はありません。貫通しています。
セーフティーループ用ハト目穴付
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top