詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AG-12

品名 : 145x215mm コードレスドライバーホルスター

7.2~10.8Vドライバーがしっかり収まる

仕様

材質 ポリエステル(1680デニール) サイズ 145×80×215(H)mm
ベルト通し幅 65mm
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/07/25 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1514ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top