詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AR-27

品名 : 80x190mm レベル用ケース

仕様

サイズ 80×190(H)mm ポケットサイズ 55(W)×40(D)×90(H)㎜
レベルサイズ 100~150(H)mm 材質 ポリエステル
ベルト幅 70mm 重量 60g
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top