詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AR-51

品名 : 95x255mm 剪定はさみ用ホルダー

仕様

適応はさみ全長 200mmまで サイズ 95×255(H)mm
材質 ポリエステル ベルト幅 75mm
有効内寸 55×150mm 重量 110g
ベルトループと吊りカン付き。
ベルトに通す・ベルトに吊るすの選べる2WAY仕様。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top