詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AV-11

品名 : 75x210mm カッターナイフケース

仕様

サイズ 75×210(H)mm 材質 合成皮革
ベルト幅 60mm 重量 60g
ナイロン製品や皮製品に比べ磨耗に強く、引き裂きにくいです。
雨天時の作業で雨に濡れても乾きが早くヌメリ感がありません。又、色落ちもしません。
天然皮革と見紛うほどの風合いを持ちながら、それ以上のしなやかさと耐久性を兼ね備えた特殊素材を採用。
セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm)
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/06 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top