品番 : EA925AY-1
品名 : 155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
ESCOオリジナルツールホルダー!バックルベルト一体型なのでベルトを通す必要がなく簡単に着脱可能!
シンプルな2段ポケットタイプ
シンプルな2段ポケットタイプ
仕様
| サイズ | 155×40×205(H)mm | ベルト長 | 1100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) | ベルト幅 | 37mm |
| 腰回り | 60~120㎝ | ||
| Dカン付 | |||
| 工具・スマートフォン・ハンディターミナル・小物等の収納に! | |||
| ハンディーターミナル入れとしてもご使用いただけます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1514ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
