詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BA-1

品名 : 120x110x230mm 腰袋(防水/ビルメン用)

仕様

サイズ 120×110×230(H)mm ベルト通し幅 120mm
カラー ブラック 材質 PVC、ナイロン、PP
重量 175g
形状が体に対して沿う状態で、物の出し入れがしやすい腰袋
表面は水をはじく素材。ちょっとした小物や、濡れたクロスを入れるのに最適です。
ワンタッチバックル式で、簡単に取り付けができます。
追加説明
カタログ価格

5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1515ページ 2427ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top