詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BK-3

品名 : 250x245x190mm 腰袋

仕様

サイズ(mm) 250×245×190(H) ベルト通し幅 70mm
材質 ポリエステル(1680デニール) 色 黒
重量 450g
大型カッターナイフもすっぽり収納できます。
底板材を底面に縫い付けているので耐久性に優れています。
水抜き穴付
他社製プラスチックインナーケース対応
3段タイプ
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/02 17:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1515ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top