品番 : EA925BK-6
品名 : 140x270mmペンチ・ドライバーホルダー
仕様
| サイズ(mm) | 140×270(H) | ベルト通し幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 200g | ||
| 2段タイプ | |||
| 工具の抜き差しがしやすいハード樹脂背面 | |||
| ペンチ等の折り返し淵に引っかかる淵を内側縫いすることでひかかる現象をなくしました。 | |||
| 形状保持型で型崩れしてドライバーが下にさがってきにくい | |||
| ホック付ですので通常腰ベルトにもアタッチメント(別売:EA925BK-10)にもチェーン式にも上がり止め対応しています。 | |||
| オプションのベルトホルダー(EA720JN-1)とアタッチメント(EA925BK-10)を組み合わせるとワンタッチで着脱可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/25 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925BK-10 : [EA925BK-1~-7用] アタッチメント |
| オプション | EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー |
