品番 : EA925BK-7
品名 : 80x280mm コードレスドライバーホルスター
仕様
| サイズ(mm) | 80×280(H) | ベルト通し幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 145g | 対応メーカー | パナソニック、マキタ、ハイコーキ |
| 工具の抜き差しがしやすいハード樹脂背面 | |||
| オプションのベルトホルダー(EA720JN-1)とアタッチメント(EA925BK-10)を組み合わせるとワンタッチで着脱可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/18 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925BK-10 : [EA925BK-1~-7用] アタッチメント |
| オプション | EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー |
