詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BM-1

品名 : 210x1000mm ロング電工バッグ

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 JRM-1
材質 ナイロン繊維 サイズ 径:φ210mm
全長:1000mm
幅:335mm
巾着部分:150mm
容量 34L 重量 670g
カラー 濃紺
長尺物の持ち運びに便利!
40Wの蛍光灯が約20本入ります。
ショルダーベルトとゴムクリップが付いているので、持ち運びに便利!
底部はクッション材入りで滑りにくい素材を使用
開口部はコードロック付き
追加説明
カタログ価格

3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/09 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1523ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top