詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BN-1

品名 : 420x205x250mm オープン型ツールバッグ

仕様

サイズW×D×H(mm) 420×205×250 材質 ポリエステル(600デニール)
カラー オレンジ 重量 1325g
ハンドルまでの長さ 110mm ポケット 外側:11ヶ所
内側:3ヶ所
ホルダー 14ヶ所 テープフッカー 2ヶ所
ペンホルダー 2ヶ所
機能性抜群な収納ポケット
ショルダーベルト付
バックの内外に各種ポケット付きで抜群の収納力
水弾きの良い撥水加工生地使用
サイドには便利なコンベックスホルダー付
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方いろいろ
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/09 23:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1523ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top