詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925BN-11

品名 : 436x160mm ドリルロール(デニム/15ポケット)

仕様

サイズ 436(W)×160(H)mm ポケット数 15
ポケット内寸 50×69(H)mm:1個
50×68(H)mm:1個
30×67(H)mm:1個
30×66(H)mm:1個
30×65(H)mm:1個
30×64(H)mm:1個
30×64(H)mm:1個
30×64(H)mm:1個
20×63(H)mm:1個
20×63(H)mm:1個
20×63(H)mm:1個
20×62(H)mm:1個
20×62(H)mm:1個
20×62(H)mm:1個
20×60(H)mm:1個
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
材質 ・本体:デニム+ポリウレタン
・内側:600Dポリエステル+ポリウレタン
・内側メッシュポケット:ポリエステル
・持ち手・ベルト部:ナイロン
・Dフック:プラスチック
重量 119g
くるくる丸めて持ち運べるドリル収納かばん(ミニタイプ)
ロール式のため、コンパクトで持ち運びにも便利
ドリル1本ずつポケット収納で、もらい錆び防止になります。(刃先保護カバー付き)
ハトメ(内径10mm)付きで壁掛けが可能
Dフック付きで丸めたまま吊り下げも可能です。
長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。
メッシュポケット付き。ちょっとした小物入れに。
丈夫で柔軟性に優れたデニム素材を採用
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1534ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top