品番 : EA925C-23
品名 : 585x305x380mm オープン型ツールバッグ
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
仕様
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 585(W)×305(D)×380(H)mm |
|---|---|---|---|
| 付属パーツケースサイズ | 175×140×40mm | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適 | |||
| 付属パースケースは取り外せる仕切り板付き | |||
| 側面に透明のポケット付きで、中身が見やすく整理が簡単 | |||
| ボックス型のデザインで転倒を防止します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
