詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925C-24

品名 : 305x216x356mm オープン型ツールバッグ

仕様

サイズ(W×D×H) 305×216×356mm 材質 ポリエステル
付属パーツケースサイズ 200×75×40mm
ショルダーベルト付
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
付属パースケースは取り外せる仕切り板付き
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1524ページ
ウェブカタログ画像
  • ショルダーベルト付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top