品番 : EA925C-25
品名 : 610x305x305mm ボストンバッグ
エアホースやパワーツール、延長コードなどを持ち運びできる多目的バッグです。
仕様
材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ | 610(W)×305(D)×305(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 52L | ||
エアホースや、パワーツール、延長コードなどを持ち運びできる、多目的バッグです。 | |||
ゴム製の底鋲付きで、バッグ底面が損傷しにくくなっています | |||
ショルダーベルトは肩の負担を分散するパッド付きです | |||
小さな道具類を収納できる外ポケット付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 02:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2064ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)