品番 : EA925C-51
品名 : 337x406x216mm ツールバッグパック
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 337×216×406 | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| チェストベルト付 | |||
| 出し入れしやすい「大開口設計」 | |||
| ポケットが多く、道具の仕分けに便利です | |||
| 外部ポケットでヘルメットの収納ができます | |||
| 内部に36個、外部に8個のポケットがあり、多様な工具やアクセサリーを整理できます | |||
| 滑り止め素材を使用した調整可能なパッド入りショルダーストラップ | |||
| 2つのメインのジッパー付き収納部と、調節可能な大きな外部ポケット | |||
| 快適性を実現する2つの大きな背面パッド | |||
| 強化されたパッド入りの持ち運び用上部ハンドル | |||
| 耐摩耗性に優れた底面パッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
