品番 : EA925C-56
品名 : 340x250x415mm オープン型ツールバッグ(樹脂ベース付
仕様
| サイズ | 約340(W)×250(D)×415(H)mm | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 手持ちとショルダーの2WAY仕様 | |||
| 外側12個、内側8個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単 | |||
| 電動工具とアクセサリー用に仕切りできる仕切付メイン収納部 | |||
| 耐久性に優れた設計で、1680Dバリスティックポリエステル製 | |||
| 人間工学に基づいたシリコンラバー製パッド付のキャリングハンドルで重い荷物を支えます。 | |||
| 底面に樹脂ベースが付いているため丈夫です。 | |||
| 箱型のデザインで、転倒を防止 | |||
| 調節可能なパッド付きショルダーストラップ | |||
| 電工テープ用ストラップ付 | |||
| メジャークリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
