品番 : EA925CA-12
品名 : 190x110x250mm ツールポーチ
メインポケットはファスナー式のカバー付。スナップで開口を維持できます
仕様
| 材質 | ポリエステル | ベルト通し幅 | 65mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 190×110×250(H)mm | ||
| メインポケットはファスナー式のカバー付。スナップで開口を維持できます | |||
| 大きさ違いのポケット付きで道具の仕分けに便利です | |||
| メインポケットは左右どちらからも開閉できるダブルジッパーにより、長いハンドルのツールも収納可能で、部品やツールをしっかりと保護します。 | |||
| さまざまなハンドツールに対応するスロット(筒状の細穴)、メジャークリップ、テープ用ストラップを備えています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
