詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CA-18

品名 : [12ポケット] ダブルツールポーチ(ベルト付)

広い開口部のポケットとスイング式のハンマーホルダー付でツールの出し入れがスムーズに行えます

仕様

サイズ(mm) 1110×75×230(H) ベルト幅 50mm
ベルト長 1200mm 材質 ポリエステル
腰回り 73~116㎝
開口部が広く、ツールの出し入れがスムーズに行えます
ハンマーホルダー付き
4つのメインポケットで釘やツールを収納できます
8つの小さなポケット、ホルダーでペンチ、鉛筆、釘セットなどを収納できま
テープ、釘、その他のツール用の中央ポケット
スチールバックル付
追加説明
カタログ価格

6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/17 22:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1518ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top