詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CA-19

品名 : [5ポケット] ツールポーチ(ベルト付)

フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています

仕様

サイズ(mm) 1100×70×240 ベルト幅 50mm
ベルト長 1115mm 材質 ポリエステル
腰回り 73~116㎝
ポケットの開口部が広く、ツールの出し入れがスムーズに行えます
全てのサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付
ハンマーホルダー付き
2つのメインポケットで釘やツールを収納できます
3つの小さなポケット、ホルダーでペンチ、カッターナイフ、鉛筆などを収できます
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/17 22:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1518ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top