品番 : EA925CA-26
品名 : [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付)
耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
仕様
| サイズ(mm) | 1340×55×235(H) | ベルト幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 1305mm | 腰回り | 73~124㎝ |
| 材質 | 生地:牛革 ベルト:ポリエステル バックル:スチール |
||
| 丈夫なスエードレザー仕様 | |||
| メインの釘やツール等のポケットが4つ | |||
| 小ポケットと挿し込み用ポケットが8つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可能 | |||
| 中央ポケットはメジャー、釘、その他の工具用に使えます | |||
| スチール製ハンマーループ | |||
| レザー製差し金用ホルダー | |||
| 調整が簡単なローラーバックル仕様 | |||
| ※順次外観が変更となります。詳しくはモデルチェンジ予定画像をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
