品番 : EA925CA-27
品名 : [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付)
モデルチェンジ内容
26/08/03 外観が変更になりました。金具や縫い目の色が黒になります。(No.57 0993)
耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 1110×70×230(H) | ベルト幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 1230mm | 腰回り | 73~116㎝ |
| 材質 | 生地:牛革 ベルト:ポリエステル バックル:スチール |
||
| 丈夫なスエードレザー仕様 | |||
| 小ポケットと挿し込み用ポケットが6つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可 | |||
| 中央ポケットはメジャー、釘、その他の工具用に使えます | |||
| スチール製ハンマーループ | |||
| レザー製差し金用ホルダー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/10 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
