品番 : EA925CA-31
品名 : [10ポケット] ツールポーチ(ベルト付)
ポーチ上部にベルトループ付で装着前でも持ち運びに便利です
仕様
| サイズ(mm) | 1680×75×305(H) | ベルト幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 1280mm | 材質 | ポリエステル |
| 腰回り | 73~116㎝ | ||
| ポーチ上部にベルトループ付で装着前でも持ち運びに便利です | |||
| ハンマーホルダー付き | |||
| メジャーを引っ掛けられるクリップ付き | |||
| 持ち運びやすい持ち手デザイン | |||
| メインの釘やツール等のポケットが3つ | |||
| 小ポケットと挿し込み用ポケットが7つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可能 | |||
| 幅50mmのポリエステルベルト、金属製バックル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/02 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
