品番 : EA925CA-4
品名 : 75x 40x160mm スマートフォン・ツールフォルダー
ベルト2方向とクリップで「3WAY取付」
仕様
| サイズ | 外寸:75(W)×45(D)×160(H)mm テレホンポケット部:60(W)×20(D)×150(H)mm ツールホルダー部:50(W)×20(D)×90(H)mm |
ベルト幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | ||
| ベルト通し(縦横2方向)とベルトクリップの3WAY取付仕様 | |||
| ベルト通しに加え、背面にベルトクリップもついています | |||
| マジックテープ式 | |||
| フラッシュライト部は、φ20mmまで収納可能。 | |||
| プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付 | |||
| サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。 | |||
| 一般的な横方向のベルト取付に加え、サスペンダーや肩ベルト等の縦方向からもツールホルダーを取付することが可能です | |||
| 縦横2方向ベルト通し:一般的な横方向のベルト取付に加え、サスペンダーや肩ベルト等の縦方向からもツールホルダーを取付することが可能です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/31 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
