品番 : EA925CB-11
品名 : 150x80x195mm 小物入れ(黒染/ヌバック革)
見た目も美しく手触りも滑らかなヌバック高級革を使用!
使えば使うほど味がでる革製腰袋です!
使えば使うほど味がでる革製腰袋です!
仕様
| サイズ(mm) | 150×80×195(H) | ポケットサイズ | 120x70x160mm |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅 | 100mm | 材質 | 高級牛革(黒染) |
| シンプルなシングルポケットタイプでビス入れとしてもおすすめです。 | |||
| ポケットは片手がすっぽり収まる広さで物の出し入れがしやすいです。 | |||
| カラビナ等を取り付けられるハトメ穴付き(カラビナは別売りです) | |||
| ヌバック革(牛革):最終仕上として表面をペーパー掛けした高級革です。 | |||
| ※革製品のためサイズには個体差がありますのでご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
