詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CC-24

品名 : ツールホルダー

高品質の成型牛革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー

仕様

材質 牛革 サイズ 65×215(H)mm
ベルト通し幅 63mm
全長約25cmまでの細形ハンドツールに対応
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/10/23 05:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1517ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top