詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CC-27

品名 : メジャーホルダー

様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付

仕様

サイズ(mm) 87×11×170 材質 牛革
ベルト通し幅 57mm メジャーホルダー部内径(実寸) 上側:36×6mm
下側:36×4mm
※メジャーのベルトクリップの形状によっては装着できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/17 22:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1517ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メジャーのベルトクリップの形状によっては装着できない場合があります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top