品番 : EA925CC-4
品名 : 310x135x330mm/20ポケット ツールポーチ
仕様
| サイズ | 310×135×330(H)mm | ベルト通し幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ファブリックポリエステル(2層) | ポケットの数 | 20個 |
| 大きさ違いのポケット付きで道具の仕分けに便利です | |||
| ショルダーストラップ、テープフッカー、ハンマーホルダー付 | |||
| 肩の負担を分散するパッド付きショルダーベルトは取り外し可能 | |||
| 装着時以外の持ち運びに便利な手提げベルト付き | |||
| 20個のポケット、挿し込みポケット、ループで収納、整理ができます |
|||
| 大型ドライバー用ホルダー6つ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
