詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CD-6

品名 : 75x40x145mm ツールホルダー

ベルト2方向とクリップで「3WAY取付」

仕様

サイズ 外寸:75(W)×40(D)×145(H)mm
内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm
ベルト幅 65mm
材質 ポリエステル
マジックテープ式
ステンレス製クリップ、Dカン付
サイドには、ペンの差込めるポケット付
縦横ベルト2方向+クリップで「3WAY取付」
縦横2方向ベルト通し:一般的な横方向のベルト取付に加え、サスペンダーや肩ベルト等の縦方向からもツールホルダーを取付することが可能です
ベルト通しに加え、背面にベルトクリップもついています
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1533ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズイメージ
  • 装着イメージ
  • フタはマジックテープ式
  • 縦横2方向ベルト通し
  • 裏面クリップ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top