詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CE-30

品名 : 300x210x600mm ツールリュック

仕様

メーカー リングスター 型番 MB-300R
サイズ 300×210×450(H)mm(しぼり機能使用時600(H)mm) 材質 表面:高品質ポリエステル
裏面:PVCコーティング加工・ナイロンタフタ、
背面:ナイロンクッションメッシュ
底部:エストロン、発泡ポリエチレン
重量 0.8kg
両手が使えて動きやすいリュックタイプ、簡易取手付
長尺物の収納に便利なしぼり機能が付いています。
簡易取手使用時、広がりを防ぐワンタッチロック付
収納物に合わせて、絞込み可能なベルト
左右両側に小物等の収納に便利なポケットが付いています。
工具専用収納スペース付
衝撃を和らげる発砲ウレタンが内側に入っています。
突出し等を防ぐ底板付
キーホルダー等が取付可能なDカン付
追加説明
カタログ価格

7,210 (税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/01 01:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1530ページ
ウェブカタログ画像
  • 多機能ポケット8個付
  • 移動時に両手が使えて動きやすいリュックタイプ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top