品番 : EA925CE-300D
品名 : φ300x280mm 電工バケツ(OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | φ300×280(H)mm |
|---|---|---|---|
| 折畳み時サイズ(高さ) | 約150mm | 持ち手長さ | 約96cm |
| 重量 | 640g | 材質 | 表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 |
| 底補強タイプ | 中にエフトロン底板付 | ||
| スプリングの力で自立します。 | |||
| 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
| 側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。 | |||
| S字フックが1本付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/10/09 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ 2541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
