品番 : EA925CE-51
品名 : 410x240x520mm リュックサック(杭用)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | M-PLB2 |
|---|---|---|---|
| サイズW×D×H(mm) | 410×240×520 | 容量 | 35L |
| 収納杭数目安 | 20本(45×45×450mmの杭) 10本(70×70×600mmの杭) |
材質 | ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板) |
| 重量 | 約1.5㎏ | 耐荷重 | 約10kg |
| カラー | イエロー | 付属品 | サイドポケット用底あて×2個 |
| 外ポケット3個、内ポケットなし | |||
| 耐水・大容量・高耐久の杭用リュック | |||
| 腰ベルト付で体感重量を軽減。 | |||
| 背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。 | |||
| A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。 | |||
| 穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。 | |||
| 負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。 | |||
| サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。 | |||
| 鋲や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。 | |||
| 底部ターポリンを二重にし、更に樹脂板を装着しました。作業時にリュックを引きづっても破れにくい構造です。 | |||
| 付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1530ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
