詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925FE-2A

品名 : 310x370x260mm ボストンバッグ

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 832Ⅱ
サイズW×D×H(mm) 310×370×260 材質 表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%
裏地:塩化ビニルコーティング
容量 上側:6.7L
下側:8.7L
重量 約560g
外ポケット1個付
保護帽、墜落制止用器具(胴ベルト)、安全靴を一括で収納できます。
パトロール等の移動時に便利です。
追加説明
カタログ価格

6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2160ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納時
  • 保護帽、墜落制止用器具(胴ベルト)、安全靴を一括で収納できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top