詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925FE-3

品名 : 300x520x250mm ボストンバッグ

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 834
サイズ(W×D×H)mm 520×250×300 材質 ナイロン
重量 1.1kg
シューズポケット付き。
シーンによって持ち方(手持ち・ショルダー)が選べる2WAYタイプ。
5kg程度の内容物を目安にお使いください。
ハーネス、安全靴、ヘルメットを収納できます。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2160ページ

代替品

EA925FE-3A
  • 品番

    EA925FE-3A

  • コメント

    変更点:カラー、サイズ、材質など

ウェブカタログ画像
  • ハーネス、安全靴、ヘルメットを収納できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top