詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925FH-11

品名 : 140x 90x850mm ロングツールバッグ(自立式)

仕様

サイズ 140×90×850mm スタンドサイズ 600×700mm
容量 6.0L 材質 ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ
重量 1.25kg
一度で運べる荷物量が増え、スマートに移動が可能なロングツールバッグ
自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
取り外し可能な肩掛けベルト付
ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付
取り出しも楽々、スマートに収納!
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2399ページ

代替品

EA925HN-9
  • 品番

    EA925HN-9

  • コメント

    長尺の道具をたっぷり収納可能

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top