詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925GH-15

品名 : 390x148x450mm ツールバッグ(手提げ・リュック兼用)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-233-341-3
サイズ 390(W)×148(D)×450(H)mm
底部幅:330mm
材質 ポリエステル(裏PVC加工)
重量 1kg
手提げとリュックの2WAY仕様
ビルや施設の清掃用具の持ち運びや作業に最適です。
リュックにすると両手が使えるので安全性や作業性が向上します。
生地の裏面はPVC加工で濡れた清掃道具を入れても水分が外に漏れにくい。
底鋲付きで底面の擦り減りを軽減します。
ダブルファスナー仕様で中身の飛び出しを防ぎます。
内側に仕切ポケット付き
サイドポケット付き
ネームポケット付き
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 底鋲付き\n※画像は色違い商品です。
  • リュックにすると両手が使えるので安全性や作業性が向上します。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top