品番 : EA925GR-70
品名 : 防災リュック (座椅子付)
仕様
| ブランド名 | スターリング・クラブ | 型番 | 1010BK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 26L | サイズ(W×D×H)mm | 370×150×500 |
| 重量 | 1200g | 材質 | ポリエステル(600D、1680D、200D)、PVC クッション:ポリエチレン 芯棒:FRP |
| 防災セットを収納して移動する際に従来の「非常持出袋」よりも実用的でより身体にフィットし、疲れを軽減できるリュック。 | |||
| 移動途中に一休みしたり避難所で下半身の疲れを癒すことの出来る開閉式座椅子クッションを装備。 | |||
| チェストストラップやウエストベルトを装着することで横ズレがなくなり安定した歩行が可能です。 | |||
| 様々なホルダーやポケット、ベルトなどが装備された多機能なバックパックです。 | |||
| 平常時にはアウトドア/カジュアルリュックとしてあらゆるシチュエーションで使用できるようにデザイン。 | |||
| 雨天時には、付属のレインカバーで水の浸入を防ぐことができます。 | |||
| ポケットフラップとショルダーハーネスに光反射を使用し暗闇での安全性も配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
