詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925HE-8

品名 : 420x250x400mm ツールキャリー

仕様

サイズ 420(W)×250(D)×400(H)mm 容量 26L
重量 2.6kg 材質 ポリエステル(600デニール)
★バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、
束ねることができます。
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 256

(2026/10/09 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1527ページ
ウェブカタログ画像
  • ★バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、\n束ねることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top