詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925HM-2

品名 : 200x50mm 鎌用ケース(本革)

仕様

サイズ(mm) 200×50 ベルト通し幅 50mm
材質 本革 開口幅 85mm
適合サイズ 薄鎌・中厚鎌:165・180・195mm
木鎌・厚鎌:150・165・180mm
信州薄鎌・中厚鎌:180・195mm
ボタン式のベルト通しにより、ベルトを外さずに装着できます。
マジックテープ固定付き
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top