詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925HN-1

品名 : 120x 50x 95mm メジャーケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 120×50×95 材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
ベルト通し幅 65mm
絶縁メジャーの専用ケースでも使用
D型リング付き
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/24 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0715ページ 1512ページ

代替品

EA925HN-1A
  • 品番

    EA925HN-1A

  • コメント

    価格変更の為

ウェブカタログ画像
  • 裏側
  • (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top