品番 : EA925HN-6
品名 : 310x190x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付)
プラスチック底の為、軽量で、手提げでも肩掛けでも使いやすい。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 310×190×300 | 材質 | 本体:ポリエステル 底部:PP |
|---|---|---|---|
| 内ポケット8個、外ポケット10個、メッシュポケット4個 | |||
| コンパクトタイプ。必要な道具だけ持って行くときに便利 | |||
| 従来のラバーベースをプラ底に変更し軽量化 | |||
| 手提げでも肩掛けでも使いやすい | |||
| プラスチック底の為、軽量で、手提げでも肩掛けでも使いやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/08/24 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
