品番 : EA925HR-1
品名 : 60mm メジャーホルダー(角度調整式)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MHRML |
|---|---|---|---|
| サイズ | 48×35×95mm | ベルト通し幅 | 60mm |
| 収納角度 | 可変式 | 脱着方法 | レバー式 |
| 付属品 | ズレ防止パッキン | 重量 | 95g |
| 取付け可能ベルト | 幅60mm以内・厚さ6mm以内 | 取付け可能ベルトクリップ | 幅30mmまで |
| ワンタッチ脱着構造 | |||
| ステンレスプレート採用で高強度 | |||
| 360°・16段階角度調整機能 | |||
| 作業用ベルト・フルハーネスどちらへも取付可能 | |||
| 縦にも横にも取付が可能 | |||
| ベルトクリップでロック | |||
| 万一の衝撃にもホルダーが回転し衝撃を軽減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
