品番 : EA925HR-2
品名 : 60mm メジャーホルダー(角度調整式)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MHRTW |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンポケR・2WAY | 取り付け可能ベルト | 幅60mm以内/厚さ6mm以内 |
| サイズ | 114×35×128mm | 重量 | 76g |
| 収納角度 | 可変式 | 脱着方法 | トリガー式 |
| 耐荷重 | 5kg以下 | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
| 色 | 黒 | ||
| ねじ止め式 | |||
| アタッチメント、取付けねじ付 | |||
| ワンタッチ脱着構造 | |||
| 縦にも横にも取付が可能 | |||
| 360°、16段階で角度調整ができ、好きな位置で固定可能 | |||
| 作業用ベルト・フルハーネスどちらへも取付可能 | |||
| 安全ロープ取付け可能 | |||
| お手持ちのメジャーに付いているベルトクリップを付け替えて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
