詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925HR-3

品名 : 60mm メジャーホルダー(角度調整式)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 MHR-B
商品名 コンポケR サイズ(mm) 115×26×130
ベルト通し幅 60mm 収納角度 可変式
脱着方法 トリガー式 色 黒
材質 本体:ABS樹脂 重量 65g
取り付け可能ベルト 幅60mm以内/厚さ6mm以内
プロテクトワイヤー構造
アタッチメント、取付けねじ付
お手持ちのメジャーに付いているベルトクリップを付け替えて使用できます。
360°、16段階で角度調整ができ、好きな位置で固定可能
ベルト取付位置をローポジションにすることでコンベックスの取り回しも楽々。
安全ロープ取付け可能
本体を収納したまま角度をつけてテープの出し入れも可能
ねじ止め式
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/15 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0715ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏側

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top