品番 : EA925KD-101
品名 : サスペンダー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | YPLMCRX-LRE |
|---|---|---|---|
| <サスペンダー仕様> | |||
| 腰回り | M(80~100cm) | ベルト幅 | 46mm |
| 適合身長 | 165~175cm | 重量 | 609g(ベルトサポーター含む) |
| ベルトずれを防止するシリコンストッパー付き | |||
| 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング | |||
| サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。 | |||
| <ベルトサポーター仕様> | |||
| 長さ | 800mm | 幅 | 150mm |
| 材質 | サスペンダー本体:ポリエステル サスペンダー バックル:POM 胴当てベルト本体:ナイロン |
||
| サポート力を高める幅広設定 | |||
| 型崩れを防止するリベットロック構造 | |||
| しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造 | |||
| 丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/17 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
