詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KD-4A

品名 : 45mm/736-1168mm 作業用ベルト

エンボス加工された作業用ベルトです。

仕様

ベルト幅 45mm ベルト長 736~1168mm
バックル形状 シングル 材質 牛革
追加説明
カタログ価格

4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1518ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top