詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KN-13

品名 : 410x 60x290mm ツールバッグ

カタログ訂正

26/01/20 ●サイズ(W×D×H) 誤:410×60×190mm 正:410×60×290mm (NO.57 963)

サービス作業に最適なコンパクトタイプ

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 21 11 LE
サイズ 410(W)×60(D)×290(H)mm 重量 450g
材質 ポリエステル
ジッパー付きなので、持ち運びの際に中身が見えません。
ショルダーベルト付き
ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付き
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1525ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top